ノガ
ノガの 金型用部品、位置決め部品
ノガの クランピング冶具
ノガの クランピングスクリュー
ピッコロ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
クランプ力6500N
注文コード
60924413
品番
KM07-020
参考基準価格(税別)
¥81,800
販売価格(税込)
¥89,078
販売価格(税別)
¥
80,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
高さ調整ブロックや調整板を用いることなく簡単にクランプ高さを調整でき一定のクランプ力を保持します。
セット内容
アルミニウム青銅の本体、鉄鋼製アーム、アルミ製回転シュー1ヶ、ボールポイント六角レンチ(8mm)、M8×30標準しめ付けねじ
幅(mm)
32
奥行(mm)
73
高さ(mm)
62.5
アーム長さ(mm)
54
アーム
(高さ)-15〜58mm
クランプ力(N)
6500
仕様
クランプ力6500N
トラスコ品番
818-8456