※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノガ
ノガの 金型用部品、位置決め部品
ノガの クランピング冶具
ノガの クランピングスクリュー
モノブロック12000Nロングアーム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60924447
品番
KM06-030
参考基準価格(税別)
¥94,700
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
高さ調整ブロックや調整板を用いることなく簡単にクランプ高さを調整でき一定のクランプ力を保持します。
用途
工作機械などのクランピングシステム
トラスコ品番
818-8462
セット内容
アルミ製ボディ本体、鋼鉄製アーム、アルミ製回転シュー1ヶ、クランピングキー1ヶ(固定ねじは別売です)
幅(mm)
40
高さ(mm)
89
奥行(mm)
108
アーム長さ(mm)
61
アーム
(高さ)-8〜102mm
クランプ力(N)
12000