Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングスクリュー
ROEMHELD コンパクトクランプ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
高さ(mm)
89
注文コード
60924508
品番
1801-110
参考基準価格(税別)
¥196,391
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
高さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクト設計のため、スペースが限られた場所のクランプに最適です。
クランプ時にアームは垂直下降し、アンクランプ時アームが揺動する特許取得メカニズムです。
空圧式クランプ検知付です。
材質
本体:鋼鉄、クランプレバー:合金工具鋼
高さ(mm)
89
最大締付力(kN)
2.5
最大ストローク(mm)
5.0
最大流量
4cm
3
/秒
取付面(mm)
34×34
耐圧(bar)
70〜250(作動圧)
質量(g)
300
用途
機械加工におけるワーク固定に、検査、組立ラインに
トラスコ品番
818-7737
注意
※取付ける治具、機械には十分な強度が必要です。
※動作時の安全対策が必要です。
※定期的な清掃が必要です。