曜日別特売
1803-110 ROEMHELD コンパクトクランプ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 60924526

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ROEMHELD コンパクトクランプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード60924526品番1803-110
参考基準価格(税別)¥258,262販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

コンパクト設計のため、スペースが限られた場所のクランプに最適です。
クランプ時にアームは垂直下降し、アンクランプ時アームが揺動する特許取得メカニズムです。
空圧式クランプ検知付です。

用途
機械加工におけるワーク固定に、検査、組立ラインに
材質本体:鋼鉄、クランプレバー:合金工具鋼高さ(mm)112最大締付力(kN)7.5最大ストローク(mm)7.5最大流量11cm3/秒取付面(mm)48×48耐圧(bar)70~250(作動圧)質量(g)920トラスコ品番818-7739
注意
※取付ける治具、機械には十分な強度が必要です。
※動作時の安全対策が必要です。
※定期的な清掃が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする