※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ROEMHELD コンパクトクランプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 高さ(mm)116 注文コード60924535 品番1804-110
参考基準価格(税別)¥300,574 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
この商品は高さなど4種類から選べます 他の種類を見る

コンパクト設計のため、スペースが限られた場所のクランプに最適です。
クランプ時にアームは垂直下降し、アンクランプ時アームが揺動する特許取得メカニズムです。
空圧式クランプ検知付です。

材質本体:鋼鉄、クランプレバー:合金工具鋼 高さ(mm)116 最大締付力(kN)10.5 最大ストローク(mm)9.0 最大流量25cm3/秒 取付面(mm)55×55 耐圧(bar)70〜250(作動圧) 質量(kg)1 用途機械加工におけるワーク固定に、検査、組立ラインに トラスコ品番818-7740
注意
※取付ける治具、機械には十分な強度が必要です。
※動作時の安全対策が必要です。
※定期的な清掃が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする