KTC
KTCの ソケット/ソケットレンチ
KTCの ソケット
KTCの ソケットレンチ用ソケット
12.7sq.ソケット(6角)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法S(inch)
1/4
注文コード
60924547
品番
B4-1-1/4-H
参考基準価格(税別)
¥2,780
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
寸法S
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
262
差込角(mm)
12.7
全長L(mm)
43
寸法D1(Φmm)
43
寸法D2(Φmm)
38.5
寸法l(mm)
27
H(mm)
18
寸法S(inch)
1/4