ニューストロング 磁力付スクリューサポート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット トラスコ品番780-6612 注文コード60924587 品番MSS-50
参考基準価格(税別)¥21,812 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はトラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る

二面、四面ブロックに発揮します。
1回セットすると磁力により動きません。
平面で数物を基準高さを替えずに脱着できます。

用途二面、四面ブロックでクランプの支えに トラスコ品番780-6612 材質スチール(S45C)黒染仕上げ 質量(kg)0.41 高さ(mm)40〜50 胴径(Φmm)45 耐荷重(kN)80 皿径(Φmm)(上部受)35
注意
※精密機器に近ずけない。
※ペースメーカー使用の方は使用しない。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター/スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする