ニューストロング販売
ニューストロング販売の 金型用部品、位置決め部品
ニューストロング販売の クランピング冶具
ニューストロング販売の サポーター/スペーサー
ニューストロング 磁力付スクリューサポート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
トラスコ品番
780-6621
注文コード
60924596
品番
MSS-70
参考基準価格(税別)
¥22,633
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
二面、四面ブロックに発揮します。
1回セットすると磁力により動きません。
平面で数物を基準高さを替えずに脱着できます。
用途
二面、四面ブロックでクランプの支えに
トラスコ品番
780-6621
材質
スチール(S45C)黒染仕上げ
質量(kg)
0.54
高さ(mm)
50〜65
胴径(Φmm)
45
耐荷重(kN)
80
皿径(Φmm)
(上部受)35
注意
※精密機器に近ずけない。
※ペースメーカー使用の方は使用しない。