ニューストロング販売
ニューストロング販売の 金型用部品、位置決め部品
ニューストロング販売の クランピング冶具
ニューストロング販売の サポーター/スペーサー
スクリューサポートチップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
60°タイプ
トラスコ品番
780-7104
注文コード
60924605
品番
SST-1
参考基準価格(税別)
¥2,502
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様・トラスコ品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
スクリューサポート・大型スクリューサポート・マグネシウムジャッキに使用できます。
質量(g)
44
材質
スチール(S45C)黒染仕上げ
高さ(mm)
24
外形(mm)
Φ25
長さ(mm)
(ダボ)10
径(Φmm)
(ダボ)11
用途
異形物の支えに
仕様
60°タイプ
トラスコ品番
780-7104