※サンプル画像

FA-20-423 Φ105小型切断用アングルグラインダー 不二空機 60924669 FA-20-423 Φ105小型切断用アングルグラインダー 不二空機 60924669

Φ105小型切断用アングルグラインダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60924669 品番FA-20-423
参考基準価格(税別)¥66,000 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

FA-20-4シリーズ 4インチ(105mm)アングルカッターは、小型・軽量ボディで高出力を実現しています。本製品は105mm切断砥石が使用できます。ヘッドが低い (44.5mm) ため、狭い場所でも楽に作業を行えます。

用途Φ105の切断砥石を装着して使用します。※切断砥石専用機 全長(mm)174 質量(kg)0.78 出力(W)270 無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500 ハンドルロール 給気口Rc1/4 空気消費量(m3/min)0.51 振動(m/s2)6.8 頭部高さ(mm)44.5 排気方向側方 推奨ホース内径(Φmm)9.5 砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)105×6×15
関連資料:(1.76MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする