スクリューサポートチップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ボールタイプ トラスコ品番780-7180 注文コード60924684 品番SST-5
参考基準価格(税別)¥2,378 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は仕様・トラスコ品番など12種類から選べます 他の種類を見る

スクリューサポート・大型スクリューサポート・マグネシウムジャッキに使用できます。

質量(g)41 材質スチール(S45C)黒染仕上げ 高さ(mm)24 外形(mm)Φ25 長さ(mm)(ダボ)10 径(Φmm)(ダボ)11 用途異形物の支えに 仕様ボールタイプ トラスコ品番780-7180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター/スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする