※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スクリューサポートチップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様球面タイプ トラスコ品番780-7210 注文コード60924718 品番SST-60
参考基準価格(税別)¥2,702 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は仕様・トラスコ品番など12種類から選べます 他の種類を見る

スクリューサポート・大型スクリューサポート・マグネシウムジャッキに使用できます。

質量(g)62 材質スチール(S45C)黒染仕上げ 高さ(mm)24 外形(mm)Φ30 長さ(mm)(ダボ)10 径(Φmm)(ダボ)11 用途異形物の支えに 仕様球面タイプ トラスコ品番780-7210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター/スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする