※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

接続金具

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様Φ45用 トラスコ品番780-7279 注文コード60924736 品番SST-8B
参考基準価格(税別)¥4,227 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は仕様・トラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

スクリューサポートを段重ね接続使用時のズレを防止します。

材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC32〜38) セット内容単品 仕様Φ45用 外径(mm)52 内径(mm)45 全高(mm)19 径(Φmm)(ダボ)11×10 質量(g)100 用途スクリューサポートのジョイントに トラスコ品番780-7279
注意
※サポートの胴径と金具の穴径を確認の上、使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター/スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする