ニューストロング販売
ニューストロング販売の 金型用部品、位置決め部品
ニューストロング販売の クランピング冶具
ニューストロング販売の サポーター/スペーサー
接続金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
Φ50用
トラスコ品番
780-7287
注文コード
60924745
品番
SST-8C
参考基準価格(税別)
¥4,577
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
スクリューサポートを段重ね接続使用時のズレを防止します。
材質
スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC32〜38)
セット内容
単品
仕様
Φ50用
外径(mm)
58
内径(mm)
50
全高(mm)
20
径(Φmm)
(ダボ)11×10
質量(g)
140
用途
スクリューサポートのジョイントに
トラスコ品番
780-7287
注意
※サポートの胴径と金具の穴径を確認の上、使用してください。