ニューストロング販売
ニューストロング販売の 金型用部品、位置決め部品
ニューストロング販売の クランピング冶具
ニューストロング販売の サポーター/スペーサー
接続金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
Φ60用
トラスコ品番
780-7295
注文コード
60924754
品番
SST-8D
参考基準価格(税別)
¥5,272
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
スクリューサポートを段重ね接続使用時のズレを防止します。
材質
スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC32〜38)
セット内容
単品
仕様
Φ60用
外径(mm)
70
内径(mm)
60
全高(mm)
22
径(Φmm)
(ダボ)11×10
質量(g)
230
用途
スクリューサポートのジョイントに
トラスコ品番
780-7295
注意
※サポートの胴径と金具の穴径を確認の上、使用してください。