新富士バーナー
新富士バーナーの ガス トーチ/バーナー
新富士バーナーの バーナー
新富士バーナーの プロパンバーナー
トリガー式プロパンバーナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60924797
品番
L-8T-5
参考基準価格(税別)
¥42,500
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
操作性に優れたトリガー式です。
ガスの節約もでき経済的です。
ハイカロリーの大型バーナーで広範囲の作業などに最適です。
火炎温度(℃)
1500
用途
凍結・解氷作業、道路補修、殺菌・消毒作業、ライン工事、除草・乾燥作業、氷結融解作業、道路工事
仕様
トリガー式LPバーナー、空気調整器無し
トラスコ品番
793-0780
材質
ステンレス、樹脂
全長(mm)
920
外径(Φmm)
(火口)75
使用燃料
プロパンガス
ホース長さ(m)
5
火口径(mm)
75
発熱量(kcal/h)
100000
RoHS指令(10物質対応)
対応