純綿指切り手袋ショート #120

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 60924981 品番 #120
参考基準価格(税別)¥235 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

手袋をはめたまま5本の指先が使える指切り、第1関節位。
伸縮する繊維使用。
小指叉を下げた「三本胴編み」で手にフィット。

厚さ(mm)1 ゲージ数10 サイズL 質量(g/ダース)324 材質綿100% 質量(g)27 入数(双)1 機能伸縮性 全長(cm)15 中指長(cm)2 手のひらまわり(cm)18 手の平幅(cm)9 RoHS指令(10物質対応)対応 指タイプ指なし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60924972
2023-12-07
用途:
現場
国際セーフティ株式会社 様 (サービス業)

紫外線の当たる現場で受付、伝票整理をしています。黒のUV手袋に重ねてし使用。良く伸びて使いやすいです。

対象商品:
60924972
2023-08-01
用途:
機械整備
教育・研究機関

大まかな運搬と細かな作業をするさいにたいへん便利です.

対象商品:
60924981
2020-07-11
用途:
仕事中

暑い中でもビニール手袋を付けて仕事をする中で、この商品を付けただけで、嘘の様に汗が少なく作業しやすくて、とても助かりますた。

対象商品:
60924972
2020-02-24
用途:
箱の周りをこする時に使用

もう少し厚手のものが欲しい。
男女が使用するのでサイズが他にも欲しかった。

1人が参考にしています
対象商品:
60924981
2018-10-03
用途:
ガラス梱包作業

価格の割に生地が思ったより薄く、残念でした。日本製だからでしょうか?低価格で生地の厚い物がほしいです。

対象商品:
60924972
2017-10-24
用途:
手のひら保護の為
その他業種

バネ指手術後手のひらの保護の為指先無しの手袋が探しても無くモノタロウで掲載で助かりました。使い勝手良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
60924981
2017-03-23
用途:
室内での軽作業
卸売・小売業

糸のほつれなどはなく耐久性はあるので、汚れてきたら取り替えるようにしています。指なしタイプはホームセンターでの取り扱いが減っているので助かりました。

対象商品:
60924972
2016-06-13
用途:
車や自転車の運転時に使用

ドライバー手袋としては少々、見た目は悪いかもですが
使い勝手がよく日焼け止め効果も感じて自分的には満足しています

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする