精密作業用カッター プレシジョンカッターナイフ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)145 注文コード60925028 品番PCK-01
販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
この商品は色・全長など4種類から選べます 他の種類を見る

プロ仕様のペンタイプのような柔軟性と操作性を実現したカッターナイフです。
人間工学に基づいた逆三角形のボディフォルムは指をやさしくサポートし、滑らかな曲線切を可能にしました。
刃が不意に移動しないように本体上部にオートロック式スライダーを装着しました。
刃を収納した状態でもさりげなく糸切り等ができるラインカッター溝を先端に装備しました。

用途細かなカッティング作業に。 材質本体:ABS樹脂/クランプ板:PC樹脂/スライダー:POM樹脂/スリーブ:ステンレス/刃材:SK2+Cr鋼 全長(mm)145 質量(g)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする