曜日別特売
No.882 OPPテープE No.882 セキスイ 60925042

OPPテープE No.882

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1パック(6巻)
注文コード
60925042
品番
No.882
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

抜群の強度と強い粘着力を持った梱包用OPPテープです。
製造段階で溶剤を使用していない、環境配慮商品です。
専用カッター、重ねて貼れる、字が書ける、無溶剤、環境対応。

用途
中・重梱包。
自動封緘機でのダンボールケースの梱包、輸出用梱包
色
茶
テープ幅(mm)
48
テープ長さ(m)
100
テープ厚さ(mm)
0.052
基材
OPP
粘着剤
アクリル系
タイプ
テープのみ
伸度(%)
121
引張強度(kg/10mm)
5.1
粘着力(g/10mm)
345
タック(ボールNo.)
17
展開力(g/10mm)
57.1
主な用途
梱包用
粘着力(N/10mm)
3.4
引張強度(N/10mm)
50
展開力(N/10mm)
0.56
特性
高強度
粘着タイプ
強粘着
注意
※この製品は、ダンボール封緘・宅配便や小包作成等の包装用テープです。家具・ガラス・車のボディ等に直接貼らないで下さい。
※人体(皮膚)には貼らないでください。
※電気絶縁用にはご使用しないでください。
※貼る面のほこり、油分・水分等をよく拭き取って下さい。
※テープを保管する場合直射日光を避け涼しい所へ置いてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60925042No.88226784406P882EB3P882EB3 OPPテープE No.882E セキスイ 26784406OPPテープE No.882Eセキスイ1パック(6巻)
¥2,398
税込¥2,638
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60925042
2015-02-12
用途: 梱包作業

今まで透明を使用していましたが、同じ価格だったので試しで購入してみましたが、
同じ用途で使用していたのですが、若干茶色の方の粘着力が弱い感じがします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OPPテープの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/opp_tape/
2022-06-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
No.882 OPPテープE No.882 1パック(6巻) セキスイ 【通販モノタロウ】