充電式エボルタ(お手軽モデル)

(51件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(2本) 注文コード60925121 品番BK-4LLB/2B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

くり返し使用回数単3サイズは約4000回、単4サイズは約3000回を実現。
1回の充電で長持ち。
低温特性に優れ寒い場所でも性能を発揮。

タイプ単4形 仕様充電式 トラスコ品番452-5264 質量(g)約12 電圧(V)1.2 直径×長さL(Φmm×mm)10.5×44.5 本数2 公称容量(mAh)min.650 充電池タイプニッケル水素電池 アズワン品番64-8908-52 使用可能回数約3000回
注意
※充電池はガス・石油機器の自動点火、石油ポンプには使用しないでください。
エネループ_エボルタ性能比較

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60925121 BK-4LLB/2B 25656778 BK-4LCD/2H エネループライト(お手軽モデル) Panasonic(パナソニック) エネループライト(お手軽モデル) Panasonic(パナソニック) 1パック(2本) 789 税込868 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:647

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 51
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60925112
2023-11-10
用途:
充電式

リサイクル乾電池が寿命からの入れ替えでパナソニックならではに大満足です。

対象商品:
60925121
2023-07-25
用途:
リモコン等
その他業種

以前に充電器を購入したので、単四もそろえてみました。

対象商品:
60925137
2023-01-06
用途:
ハンディライト電源
自動車・二輪車・自転車関連業

毎日ハンディライトを使うのでこれを使用してます。この手の電池としては容量は少ないほうですが5時間位は使えコストパフォーマンスに優れています。
中華電池よりは充電可能回数は多く 寿命は少し長いです。

対象商品:
60925112
2023-04-14
用途:
乾電池より充電式電池に置き換えの為
サービス業

安価でコスパよく、従来使用の乾電池の充電電池への置き換えようとして、満足の商品である。

対象商品:
60925112
2022-12-13
用途:
自家用車のメンテナンス
製造業

お手頃な金額で、いい商品です。百均の電池を購入するよりは、断然お得です。

対象商品:
60925137
2022-12-09
用途:
停電時にも廊下や部屋と洗面所の入り口で使用できる防災用LEDセンサーライトに
大学受験DEN 様 (教育・研究機関)

乾電池と比べるとある程度はもつので便利。ただ、常時50本以上使うと、最初にフル充電をしないで使用を開始するとすぐに切れる個体がある。防災用には購入してすぐに充電しておく必要がある。

対象商品:
60925112
2023-03-04
用途:
卓上掃除機
その他業種

電気の持続性が長くアルカリ電池に比べて使い勝ってが良く助かります

対象商品:
60925121
2023-02-12
用途:
充電式器具の補修

単価だけなら電子部品店系が一番安く同等品を得られるでしょう。ほかのいろいろのものと一緒に手に入ることは、通販では大切ですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする