ワンタッチローラーNW

(27件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60925356 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

網戸張り替えの必需品。効率よく、きれいに張り替える為には欠かす事の出来ない道具です。
張り替えの際は、角の部分は後端についている突起を利用し、途中の直線部分はローラーを使ってゴムを入れてゆきます。
ゴムの太さ3.5mm〜6.8mmの網戸枠にご使用いただけます。

用途網戸用張替用網押さえローラー トラスコ品番819-4840 厚さ(mm)[ローラー]約3.2
注意
※元々4mm以下の細いゴムが使われていた網戸の中には溝巾が狭く、このローラーが入らないものもございます。
より厚みの狭いローラーの付いたツインローラーをご使用ください。
※アルミネットの場合、力を入れすぎると網が切れる事がありますのでご注意ください。
※個人宅への配送は出来ません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:590

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60925356
2022-12-21
用途:
初の網戸の張替
その他業種

網戸の網が、ところどころ穴が開き、DIYで張替を決意、ちょっと失敗はありましたが満足いく出来栄えとなりました。また、商品発送も、迅速に対応して頂き、感謝しております。ありがとうございました。

対象商品:
60925356
2021-12-25
用途:
網戸の張替
農・林・水産業

価格が安いので大丈夫かと思いましたが、問題なく使用できました。必要充分です

対象商品:
60925356
2021-05-09
用途:
網戸張り替え
サービス業

初め作業しましたが、簡単に使えて、使い勝手もよく、何よりも安いのでおすすめです!

対象商品:
60925356
2020-09-18
用途:
網戸の張替え
医療・福祉・介護関連業

代用できるものもあるので必須ではないですが、あれば楽です。

対象商品:
60925356
2020-08-02
用途:
アミド張り替え

あると便利。初めての作業ですが、簡単に出来ました。安いのでおすすめ!

対象商品:
60925356
2020-07-13
用途:
網戸張り替え時
運輸・通信業

コストパフォーマンスもよいし使い勝手も文句なし簡単に網戸が張り替えできた

対象商品:
60925356
2020-05-24
用途:
網戸の張り替え

かなり便利です.これがなかったらと想像すると...買って良かったです.

対象商品:
60925356
2019-06-18
用途:
網戸張り替え

必要不可欠な道具でした。4.5mmゴム対応では実に有効でしたが、2.8mmゴムはヘラ対応となりローラー部分が使いずらいため、ゴム用のローラーも作成いただければと感じました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「網戸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする