- ツインローラーNW イノベックス(旧:ダイオ化成) 60925365

- ツインローラーNW イノベックス(旧:ダイオ化成) 60925365
- ツインローラーNW イノベックス(旧:ダイオ化成) 60925365
- ツインローラーNW イノベックス(旧:ダイオ化成) 60925365
- ツインローラーNW イノベックス(旧:ダイオ化成) 60925365
- ツインローラーNW イノベックス(旧:ダイオ化成) 60925365

ツインローラーNW

(52件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード60925365品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

網戸張り替えの必需品。効率よく、きれいに張り替える為には欠かす事の出来ない道具です。
張り替えの際は、角の部分は後端についている突起を利用し、途中の直線部分はローラーを使ってゴムを入れてゆきます。
すべてのゴムの太さ(2.8mm~6.8mm)の網戸枠にご使用いただけます。

用途網戸用張替用網押さえローラートラスコ品番819-4841厚さ(mm)[ローラー]約4、約2.6グリーン
注意
※ペットディフェンス、金網の張り替えで、ゴムの太さが4.5mm以下の場合は、本製品の細刃をご利用ください。
※アルミネットの場合、力を入れすぎると網が切れる事がありますのでご注意ください。
※個人宅への配送は出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:52
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-11
用途: 網戸の張替え
株式会社やよい商会不動産業

たいへん使いやすいです。
2.8mmのゴムを使っている障子には、これがないと。。。です。

2025-08-06
用途: 網戸張り替え
農・林・水産業

28㎜には丁度いいが、35mmにはローラー溝部分が狭いのでスムーズにセットできない。ゴムパッキンの適用太さを表示すべき。

対象商品 : 60925365
2024-12-26
用途: 網戸の張り替え
株式会社JOY卸売・小売業

ローラーは必ず必要だと思います!とても簡単にできました!

対象商品 : 60925365
2024-02-08
用途: 事務所内
鉱業

網戸の張替え用に購入。値段以上の働きで、用途ではないが仕事でもつかえて便利です。

対象商品 : 60925365
2023-07-17
用途: 網戸の貼り替え

網戸の貼り替えには欠かせないもので、使いやすい物が良い。

対象商品 : 60925365
2023-07-08
用途: 網戸を組み立て、その後アミを張るのに使用。
その他業種

おさえのヒモが網戸によってまちまちなのでこの商品は便利です。

対象商品 : 60925365
2022-12-21
用途: 初の網戸の張替
その他業種

網戸の網が、ところどころ穴が開き、DIYで張替を決意、ちょっと失敗はありましたが満足いく出来栄えとなりました。また、商品発送も、迅速に対応して頂き、感謝しております。ありがとうございました。

対象商品 : 60925365
2022-11-13
用途: 網戸の張り替えに使用
サービス業

4.5mmの押さえゴムに使用したが、問題なく使えている。プラなので後は耐久性がどの位持つかという点だけである。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

網戸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする