防食テープ50 No51

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 60925708 品番 J3330
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.4 基材塩化ビニル 粘着剤ゴム系 粘着力8.0N/25mm 主な用途配管保護用 質量(g)300 引張強度(N/25mm)120 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久性・防食性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:624

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60925717
2022-04-11
用途:
配管修繕、塗装用
ワン 様

配管のつなぎ目、塗装の時の根元へ使用していますが、まきやっすくていいです。とにかく巻きやすさは抜群です。

2人が参考にしています
対象商品:
60925717
2022-02-01
用途:
スチールパイプの錆止め

スチールパイプの樹脂カバーがはがれたため、防食テープで錆防止を図った。
どの位の効果があるかは不明だが、一応試してみました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管保護テープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/517/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする