※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
理研商会
理研商会の ジャッキ
理研商会の 油圧ポンプ
理研商会の 手動ポンプ
RIKEN 高圧ホース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60926328
品番
H3/8-2VC
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
口径Rc3/8の高圧ホースです。
用途
工事・加工作業用
付属品
継手:VC-70-RC3(片側)、VCカプラ
トラスコ品番
819-9945
材質
合成ゴム
質量(kg)
2.1
ホース寸法(内径×外径)(mm)
6.3×16.7
注意
※ポンプ選定の際には、必ず使用シリンダの必要油量より大きい有効油量を持つポンプを選定してください。