扶桑精機
扶桑精機の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
扶桑精機の 自動スプレーガン
ルミナガン(霧化エア分離・循環対応型)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60926364
品番
PR-40-1.5X
参考基準価格(税別)
¥42,500
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
液通路が大きく、粘度のある液体でも詰まりが少ないです。
ノズル口径(Φmm)
1.5
パターン開き(mm)
(最大)530
用途
自動塗装、大型プレス機の高粘度油の塗布
仕様
霧化エアとピストン作動エア分離式
トラスコ品番
485-6236
材質
本体:硬質コートアルミ、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)
質量(g)
540
タイプ
液循環対応型
粒径(μm)
12
噴出量(mL/min)
0〜450
注意
※最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。