エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの メディア収納用品
エレコムの メモリーカードケース
SDケース SD 12枚収納 (SDカード1枚+マイクロSDカード11枚) インデックスラベル ナンバーラベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60927047
品番
CMC-06NMC12
参考基準価格(税別)
¥1,470
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
SDカードあるいはmicroSDカード合計12枚をまとめて収納!
インデックスラベルとナンバーラベル付きで、番号管理しながら整理して収納できるクリアタイプのSDµSDカードケース。
付属品
インデックスラベル×1枚、microSD用トレー×11枚
材質
ケース/ホルダー部:ポリプロピレン、microSD用トレー:ABS樹脂、インデックスラベル:紙
色
ブラック
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×12×81
収納枚数(枚)
SDメモリーカード12、またはmicroSDメモリーカード11+SDメモリーカード1
注意
※仕様は予告なく変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。