エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの メディア収納用品
エレコムの メモリーカードケース
SDケース 4枚収納 (SDカード1枚+マイクロSDカード3枚) インデックスラベル ナンバーラベル クリアタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60927056
品番
CMC-06NMC4
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
SDカードあるいはmicroSDカード合計4枚をコンパクトに収納!
インデックスラベルとナンバーラベル付きで、番号管理しながら整理して収納できるクリアタイプのSDµSDカードケース。
付属品
インデックスラベル×1枚、microSD用トレー×3枚
材質
ケース/ホルダー部:ポリプロピレン、microSD用トレー:ABS樹脂、インデックスラベル:紙
色
ブラック
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
64.2×10.8×46.5
収納枚数(枚)
SDメモリーカード4、またはmicroSDメモリーカード3+SDメモリーカード1
注意
※仕様は予告なく変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。