曜日別特売
WT403 サーモスタット SUN 60927097

サーモスタット

(15件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個メーカーミツビシ主な適合純正品番MD997684・MD107395 PK403注文コード60927097品番WT403
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
主な適合純正品番MD997684・MD107395 PK403メーカーミツビシ適合車種ミニカ550・660 3G81・H14A・V~H37A・V、ミニキャブ3G81・4A30・U14~44V温度(℃)88主な適合車種ミニカ
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※()内はサーモスタットパッキンの番号です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-30
用途: U15Vのサーモ交換

37年落ちのU15Vの暖気が遅くなったことから交換。パッキン付は少ないので有難い。

対象商品 : 60927106
2024-01-26
用途: JA 11に使用
運輸・通信業

ジムニーJA11に使用です。
純正互換品でお安く購入しました。

対象商品 : 60927106
2023-11-30
用途: 車のメンテナンス

注文してからすぐに届きましたので本当に助かります。

対象商品 : 60927106
2023-05-14
用途: アルトのサーモスタット交換
自動車・二輪車・自転車関連業

バッチリでした。
ガスケットも付属していて言うこと無しです。

対象商品 : 60927106
2022-09-01
用途: エンジン修理
農・林・水産業

30年ぐらい前のヤンマーエンジンがヒートしたのでばらしたら腐食していました。古いのでメーカー供給がなく画像が一致のものでとりあえず注文ばっちり合いました。モノタロウさんがあり大変たすかります。

対象商品 : 60927115
2021-01-05
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ジムニー(SJ30)に使用しました。SJ30標準仕様(前期及び後期)の純正部品の品番とは異なり、付属のガスケットは、LJ50型エンジンのサーモハウジングのガスケットとは形状が違い使用できませんが、サーモ本体は相違なく使用することが出来ました。
純正サーモより低価格なのでガスケットはオマケだと思っています。

2が参考にしています
対象商品 : 60927124
2020-04-18
用途: 旧車のメンテナンス
サービス業

水温が上がらなかったため、古いサーモスタットを取り外したところバラバラになっており役目を果たしておりませんでした。交換したら無事に水温も上がりエンジンの調子が良くなりました。

対象商品 : 60927106
2015-09-01
用途: スズキエブリー 水温上昇の修理

いつも購入でお世話になっております。今回もエブリーのオーバーヒート気味の修理にて本商品を購入いたしました。リーズナブルな金額ですが高品質で良い商品です。取り付け後も問題なく使用しております。他車でも交換時はこちらの商品にしようと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

エンジンルーム内部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする