エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの カバー・ケース・ポーチ
エレコムの スマホケース
Pixel 4a 5G ピクセル ケース カバー TPU 耐久性 弾力性 マイクロドット加工 ストラップホール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60927099
品番
PM-P202UCTCR
在庫数量:残り55点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,190
¥
379
バスケットに入れる
強じんな耐久性としなやかな弾力性を合わせ持ったTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用した、本体デザインが美しく際立つPixel 4a (5G)用ソフトケースです。
セット内容
ケース本体×1
材質
ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)
色
クリア
タイプ
ケース型
対応機種
Pixel 4a (5G)
特性
ストラップホール付
注意
※仕様は予告なく変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。