DP-6700EXK-120S-P 本質安全防爆デジタル台はかり Yamato(大和製衡) 60928132

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

本質安全防爆デジタル台はかり

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
ひょう量(kg)120
タイプ小型ポールタイプ
トラスコ品番799-2017
内容量1台注文コード60928132品番DP-6700EXK-120S-P
参考基準価格(税別)¥220,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

定量計量、チェッカー、手動充填補助、零点加室機能付です。
電池BOXのみを非防爆エリアに持ち出すだけの簡単電池交換です。
計量データ転送時にSEND表示とLED点灯で通信不良を防止します。
データロガー(オプション)への送信はリアルタイムでもバッチでも可能です。
電池BOXのみを非防爆エリアに持ち出すだけの簡単電池交換です。
零点印字が可能です。
計量データ転送時にSEND表示とLED点灯で通信不良を防止します。
手動充填補助機能搭載(3データ表示と3色LEDを標準搭載)です。
データロガー(オプション)への送信はリアルタイムでもバッチでも可能です。

用途爆発性雰囲気が存在する場所で使用可能ひょう量(kg)120最小表示(g)20目量(g)20トラスコ品番799-2017材質ステンレス(SUS304)幅(mm)350質量(kg)14高さ(mm)112~132タイプ小型ポールタイプ奥行(mm)605電源単1形乾電池2本(マンガン電池のみ、アルカリ電池は不可)計量皿寸法/載台寸法(mm)350×500全高(mm)801~821センサータイプ電気抵抗線式ロードセル検定国家検定品(精度等級保護等級非防水(IP20準拠)防爆構造Exia[[(R2)]]BT4
注意
※本製品の電源には、必ずパナソニック製の指定マンガン乾電池をご使用ください。
※アルカリ乾電池は使用不可です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする