※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
60928288
品番
RLP100T
参考基準価格(税別)¥2,856,000
販売価格(税込)
¥3,077,800
販売価格(税別)
専有の2.4GHz無線周波数帯です。
荷重監視範囲は700mになります。
エラーフリーの伝送能力を持ち、コンパクトなサイズで他社製品よりも平均で30%軽量化されています。
無線用アクセサリーの豊富なオプションがあります。
張力や吊り具の荷重計測に最適です。