※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロードリンク・プラス

商品レビューを投稿する
80日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 80日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60928464 品番 LLP250T
参考基準価格(税別)¥4,788,000 販売価格(税込) ¥5,167,800
販売価格(税別)
4,698,000

大口径LCDディスプレイです。
選択可能な計測単位があり、軽量化されています。(キログラム、トン、ポンド、キロニュートン)
張力や吊り具の荷重計測に最適です。

ひょう量(kg)250000 最小表示(kg)100 トラスコ品番819-5830 幅(mm)350 高さ(mm)700 用途計測に 材質高品質アルミニウム 質量(kg)72 質量(g)82000 奥行(mm)144 使用荷重(t)250 電源9vPP3 寸法A(mm)700 寸法D(mm)350 センサータイプロードセル方式 寸法E(mm)132 寸法B(mm)144 寸法C(mm)320 精度(%)±0.3 検定対象外 保護等級容器:IP65 連続使用時間(時間)80 安全率4:1 ピン径(Φmm)127 作動温度(℃)-10〜50 ひょう量単位kg
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイスト(クレーン)スケールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/155/
2022-10-19

「吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする