※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロードリンク・プラス

商品レビューを投稿する
80日以内出荷返品不可 80日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60928473 品番 LLP25T
参考基準価格(税別)¥786,000 販売価格(税込) ¥769,780
販売価格(税別)
699,800

大口径LCDディスプレイです。
選択可能な計測単位があり、軽量化されています。(キログラム、トン、ポンド、キロニュートン)
張力や吊り具の荷重計測に最適です。

ひょう量(kg)25000 最小表示(kg)5 トラスコ品番819-5823 幅(mm)115 高さ(mm)340 用途計測に 仕様検定:対象外、クロスビー社製シャックルG2130 材質高品質アルミニウム 質量(kg)5 質量(g)5000 奥行(mm)60 使用荷重(t)25トン 電源9vPP3 寸法A(mm)340 寸法D(mm)215 寸法E(mm)55 寸法B(mm)60 寸法C(mm)115 精度(%)±0.3 保護等級(容器)IP65 連続使用時間(時間)約80 安全率5:1 ピン径(Φmm)51 センサー感知方式ロードセル方式 作動温度(℃)-10〜50 ひょう量単位kg
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイスト(クレーン)スケールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/155/
2022-10-19

「吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする