LLP50T ロードリンク・プラス マーテック ひょう量単位kg 60928516

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロードリンク・プラス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ひょう量(kg)50000 使用荷重(t)50 注文コード60928516 品番LLP50T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥823,900
この商品はひょう量・使用荷重など15種類から選べます 他の種類を見る

大口径LCDディスプレイです。
選択可能な計測単位があり、軽量化されています。(キログラム、トン、ポンド、キロニュートン)
張力や吊り具の荷重計測に最適です。

ひょう量(kg)50000 最小表示(kg)10 トラスコ品番819-5825 幅(mm)163 高さ(mm)424 用途計測に 材質高品質アルミニウム 奥行(mm)75 使用荷重(t)50 電源9vPP3 寸法A(mm)424 寸法D(mm)230 センサータイプロードセル方式 寸法E(mm)76 寸法B(mm)75 寸法C(mm)163 精度(%)±0.3 検定対象外 保護等級容器:IP65 連続使用時間(時間)80 安全率5:1 ピン径(Φmm)57 作動温度(℃)-10〜50 ひょう量単位kg
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60928516 LLP50T 40306964 LLP55T ロードリンク・プラス マーテック ロードリンク・プラス マーテック 1個 999,800 税込1,099,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイスト(クレーン)スケールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/155/
2022-10-19

「吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする