マーテック
マーテックの はかり
マーテックの 吊はかり
マーテックの デジタル吊はかり
ワイヤレスハンドディスプレイ ラジオリンクプラス無線ロードシャックル兼用
商品レビューを投稿する
80日以内出荷
返品不可
80日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60928543
品番
SW-HHP
参考基準価格(税別)
¥458,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
ラジオリンクプラスまたは無線式ロードシャックルに使用できます。
キログラム、トン、キロニュートン、ポンドの4種類を表記可能です。
ボタン一つでピークホールド機能を使用可能です。
用途
計測に
仕様
オーバーロードアラーム、ピークホールド、オーバーロードカウンター、tonKgIbskN切り替え可能
トラスコ品番
819-5855
幅(mm)
117
質量(kg)
0.3
高さ(mm)
185
質量(g)
300
奥行(mm)
35
電源
手持ちディスプレイ単三×2
精度(%)
±0.3
検定
対象外
保護等級
IP65
最大作動頻度(Hz)
データ更新:3
周波数(GHz)
2.4
伝送距離(m)
700
作動温度(℃)
-10〜50