積載量ステッカー

(62件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容最大積載量450kg 注文コード60928935 品番450
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
この商品は文字内容など42種類から選べます 他の種類を見る
文字内容最大積載量450kg (文字)白、(地)黒 縦(mm)30 横(mm)150 材質ポリエステルフィルム

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:123

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 62
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60928892
2025-11-28
用途:
旧車の車検で使用しました。
サービス業

大きさも丁度よく、粘着力も強くて、大変良いステッカーです。

2025-11-07
用途:
車検時
農・林・水産業

車検の時に積載量ステッカーが汚損していると車検が通らないので、張替え用に購入、安いので気兼ねなく変えられる。

2025-08-10
用途:
JA11ジムニーメンテナンス
有限会社なかの 様 (卸売・小売業)

車検時に積載量表記が薄くなったので積載ステッカー購入しました。

対象商品:
60928883
2023-07-27
用途:
車検
garage After You 様

車検に必要な表示ですが、目立ち過ぎてもカッコ悪いので小振りで地味な色なのが良いです。

※ 商品説明に「(文字)紺、(地)水色」と有りますが、実物は文字がグレー、地は透明で、水色は台紙の色です。
メーカーから正しい情報を得るか、現物を確認して説明して頂きたいですね。

7人が参考にしています
対象商品:
60928987
2023-02-25
用途:
貨物トラックの車検用に
製造業

ダットサン トラックの車検用に購入しました。あまり目立たなく少し小ぶりな所も良い点です。

対象商品:
60928883
2022-11-08
用途:
自家用車に貼ります
製造業

白文字のバージョンも有ると良いと思います。黒の車に黒文字は分からないので、お願いします。

1人が参考にしています
対象商品:
60928917
2022-04-14
用途:
トラック車検
今本工業 様 (建設業・工事業)

後方からも視認性がよくなり 以前は車検の度にマジックで書いていたので またお願い致します。

1人が参考にしています
対象商品:
60928917
2022-03-05
用途:
リヤゲート
自動車・二輪車・自転車関連業

どの位置にも貼れて大変便利です。検査には必要なので貼りました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする