1185 デジタル式積載量ステッカー SUN 60929321

デジタル式積載量ステッカー

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
文字内容最大積載量(5桁)kg
内容量1枚注文コード60929321品番1185
参考基準価格(税別)¥340販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
文字内容最大積載量(5桁)kg縦(mm)50横(mm)300セット内容-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60929303
2022-05-03
用途: 運搬
株式会社荒木建設業・工事業

シールの貼り方説明書があれば良い。少しシワが入りましたがシールの素材が丈夫なので良いと思います。

対象商品 : 60929303
2021-09-29
用途: 構造変更にて、積載量変更に使用

構造変更後、最大積載量310Kgに変更になったので購入
しかし、2桁目が8のデジタルになってるため1にすると、310だと2桁目の1の数字が前よりの1か、後よりの1になってしまうので、バランスが悪くなる。2枚注文したが、2枚とも無駄になった。

1が参考にしています
対象商品 : 60929312
2020-06-03
用途: トラック積載量荷台表示
自動車・二輪車・自転車関連業

使いやすくて良いですがマジックで塗り時間がたつと薄くなるので消えないマジックがあればセットで買いたいです

対象商品 : 60929303
2019-07-10
用途: 大きさと価格帯と利便性でGOODです。
個人のお客様

下手くそな字体で車両の後部に最大積載量表示をされると
見ている方が嫌な気分になります。
この商品一枚で気分的に非常にスッキリするんで使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 60929303
2017-09-06
用途: クルマの車検時

車検時に構造変更をした際に使いました。マジックで塗りつぶして数字を書きます。

対象商品 : 60929303
2016-11-21
用途: 軽トラックの特種車両に
運輸・通信業

軽四で特殊車両架装をした際
現トンとなり必要。
ただメーカーのものがもっと小さいので
もう少し小さいとありがたい。

1が参考にしています
対象商品 : 60929303
2015-08-18
用途: 小型トラックの積載ステッカー用に

使い勝っても良く、粘着力もあり問題なく使えます。価格がもう少し安ければ尚良い

対象商品 : 60929303
2017-03-12
用途: 車検時に使用しました。

要らない所を塗りつぶして使用します。
文字部分は透明の保護シールを被せるので
雨などで文字は消えない構造になっています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする