デジタル式積載量ステッカーセット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 60929373 品番 14
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
文字内容第5輪荷重(5桁)kg 縦(mm)50 横(mm)300 セット内容ステッカー10枚、ペン1本

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:123

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60929355
2019-10-08
用途:
車検の時
有限会社グローリズ e-tora 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

デジタル式で塗りつぶしタイプで使いやすい。また専用マジック付きで有難い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする