※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUN
SUNの トラック外装・ボディーパーツ
SUNの トラック用ステッカー・エンブレム
一般ステッカー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2枚)
注文コード
60929443
品番
1147
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
文字内容
一般
色
白
縦(mm)
110
横(mm)
210
仕様
タック抜