SUN
SUNの トラック外装・ボディーパーツ
SUNの トラック用ステッカー・エンブレム
片面 危険 プレート
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60929461
品番
1191
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
文字内容
危
色
黒プレート/黄文字
縦(mm)
300
横(mm)
300
仕様
鉄板テープ文字、片面
厚さ(mm)
約1.5