研磨済み光コネクタ用ブーツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) タイプOM2 注文コード60929523 品番FMCBT2BL-X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はタイプなど8種類から選べます 他の種類を見る

光ケーブルに研磨済み光コネクタを成端する際に必要なブーツです。

用途光ファイバー通信に トラスコ品番785-0409 適合機種FSCMC5BL、FSCDMC5BL、FLCSMC5BLY、FLCDMC5BLY 材質ラバー、プラスチック 長さ(mm)24 質量(g)3.53 タイプOM2 使用温度範囲(℃)0〜60 ケーブル外径(Φmm)1.6〜2 使用場所屋内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セーフティー用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/safety_supplies/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする