PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の PCアクセサリー
PANDUIT(パンドウイット)の PCセーフティ用品
研磨済み光コネクタ用ブーツ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
タイプ
OS1/OS2
注文コード
60929557
品番
FSCBT2BU-X
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
この商品は
タイプ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
光ケーブルに研磨済み光コネクタを成端する際に必要なブーツです。
用途
光ファイバー通信に
トラスコ品番
785-0689
適合機種
FSCSCBU、FLCSSCBUY、FLCDSCBUY
材質
ラバー、プラスチック
長さ(mm)
24
色
青
質量(g)
3.53
タイプ
OS1/OS2
使用温度範囲(℃)
0〜60
ケーブル外径(Φmm)
1.6〜2
使用場所
屋内