SUN
SUNの トラック外装・ボディーパーツ
SUNの トラック用ステッカー・エンブレム
高圧ガス プレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60929601
品番
1193
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
文字内容
高圧ガス
色
黒プレート/オレンジ文字
縦(mm)
300
横(mm)
300
仕様
鉄板テープ文字、片面