クラクションシール

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1シート(10枚) 注文コード60929644 品番1201
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
文字内容クラクション 縦(mm)7 横(mm)13

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:122

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60929644
2023-02-25
用途:
自動車車検用に
製造業

小さめでほとんどの社外ステアリングのホーンボタンに貼れます。こういう製品はありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
60929644
2022-03-29
用途:
旧車の修理

1973年式の日産車に使用。年式的に不要なのだが、車検で無知な若い検査官に指摘されることがあり、いちいち説明するのが面倒なので貼付した。サイズなどちょうど良い品だと思う。

2人が参考にしています
対象商品:
60929644
2021-07-09
用途:
ペンで書くのも格好悪いので
個人のお客様

価格帯が安くて見え映えが良くて
適材適所な商品です。使用感も純正部品と
同様でこれからも無くなったら買いたいです。

対象商品:
60929644
2020-10-21
用途:
ショベルの整備時にクラシックシールを探していた
建設業・工事業

大きさも丁度良く枚数もあるので大変満足です。
さすがモノタロウ!!

対象商品:
60929644
2021-01-23
用途:
ホーンボタンを自作したので車検対策

次回の車検で使用予定。
特に問題なさそうです。
こんなにたくさんいらないかも

対象商品:
60929644
2015-11-29
用途:
車検整備

古い車の車検時に重宝しています。

対象商品:
60929644
2020-09-04
用途:
ナルディのハンドルに

古いナルディハンドルなのか、クラクションマークがなくマジックで書いて車検に対応してたのですが、これでばっちりでした。10枚もついていたのはあとで気づきました。

対象商品:
60929644
2015-01-27
用途:
自動車の車検整備

最近はエアバックが付いていてハンドルを交換している事例は少ないのですが、忘れた頃に「げっ」てな事になります。持っていて安心。一部の陸運事務所で「シールは駄目」ってな通達がありましたがこれは純正っぽくて問題無いとおもいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする