KANON(中村製作所)
KANON(中村製作所)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
KANON(中村製作所)の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
KANON(中村製作所)の ノギス
サークルデジタルノギス E-CCM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
測定範囲(mm)
21〜200
注文コード
60929654
品番
E-CCM20J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥117,000
この商品は
測定範囲
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
測定子のローラーを滑らせるだけで「MAX」の値が保持されます。
スライドさせても測定値をそのまま読み取れます。
測定子先端はベアリングになっています。
材質はステンレス(SUS420J2)です。
測定範囲(mm)
21〜200
用途
大きなワークの内・外径の測定
トラスコ品番
818-5308
材質
ステンレス(SUS420J2)
寸法(mm)
内側ジョウ:24.5
質量(kg)
0.56
最小表示量(mm)
0.01
器差(mm)
±0.05
使用電池
ボタン電池(SR44)×1個(付属)
デプスバー(有・無)
無
メーカー商品コード
171901
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。