※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E-CCM30J サークルデジタルノギス E-CCM KANON(中村製作所) 60929663 E-CCM30J サークルデジタルノギス E-CCM KANON(中村製作所) 60929663

サークルデジタルノギス E-CCM

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲(mm)21〜300 注文コード60929663 品番E-CCM30J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥126,000
この商品は測定範囲など4種類から選べます 他の種類を見る

測定子のローラーを滑らせるだけで「MAX」の値が保持されます。
スライドさせても測定値をそのまま読み取れます。
測定子先端はベアリングになっています。
材質はステンレス(SUS420J2)です。

測定範囲(mm)21〜300 用途大きなワークの内・外径の測定 トラスコ品番818-5309 材質ステンレス(SUS420J2) 寸法(mm)内側ジョウ:24.5 質量(kg)0.58 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.05 使用電池ボタン電池(SR44)×1個(付属) デプスバー(有・無) RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コード171902
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする