SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
SK(新潟精機)の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
SK(新潟精機)の ノギス
ケガキゲージ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60929767
品番
TVC-30ST
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
ベース端面で安定したケガキ作業が可能です。
ケガキ用ゲージです。
バーニヤは微動送り付です。
高精度なケガキ作業が可能です。
測定範囲(mm)
0〜300
最小表示(mm)
0.05
用途
繰り返しのケガキ作業に
トラスコ品番
758-4849
セット内容
ペンシルケガキ針(SC-P)
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
370
器差(mm)
±0.1
仕上
シルバー仕上
デプスバー
無
ベース寸法(mm)
100
メーカー商品コード
151804