SUN
SUNの トラック外装・ボディーパーツ
SUNの トラック用ステッカー・エンブレム
毒 プレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
60929784
品番
1199
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
文字内容
毒
色
黒プレート/白文字
縦(mm)
300
横(mm)
300
仕様
鉄板テープ文字