A4タイプ 車検証入

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様二ツ折、一つホック付 注文コード60929802 品番1157A
参考基準価格(税別)¥540 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様二ツ折、一つホック付 ブルー 厚さ(mm)0.4 寸法A(mm)330 寸法B(mm)230

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:408

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-13
用途:
車検証と自賠責を入れるのには良い
その他業種

この車検証入れは、A4が左右に1枚ずつ入る仕様で、クリア部分が持ち上がって、メンテナンスノートを入れたりするスペースは無い。ダッシュに入れておくには青くて目立つので良いと思う。価格相応で商品写真のとおり、いたって普通のもの。

対象商品:
60929793
2022-08-18
用途:
レンタカー(貸出車)に入れる為
株式会社アグル 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

貸出車に車検証の原本は入れられないので、コピー紙をそのまま入れるより見栄えが良かったです。素材もしっかりしてました。

対象商品:
60929811
2022-10-13
用途:
メンテナンス
農・林・水産業

車検証入れが破けてしまったので購入しました
この値段でこの品質ならば買って損はしないと思います

対象商品:
60929793
2021-08-16
用途:
中古車の車検証入れ
NTT-ファシリティーズ関西滋賀支店 様

もう少し、ポケットやら収納箇所があると思いましたが、そうなつくりではないのが残念です。価格が価格なのでしかたがないですが。

対象商品:
60929811
2019-12-13
用途:
自家用車の補修
運輸・通信業

シンプルで扱いやすいのが良いです。ただ、厚めのもの(例えばメンテナンスノートや取説)は入れにくいです。まあ、安いから仕方ないと思います。

対象商品:
60929811
2020-07-26
用途:
今までのが、汚くなったので交換
運輸・通信業

たびたびお世話になってます。商品については満足してます。

対象商品:
60929793
2019-03-23
用途:
車に保管
株式会社深谷設計設備 様 (建設業・工事業)

車検書入れを探していましたところピタリ会うのがありよかったです。

対象商品:
60929802
2018-05-22
用途:
車検証入れ
有限会社オフィス・アガリ 様 (サービス業)

二つ折り、ボタン付きにて車検証ピッタリサイズで使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車店舗向け販促品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする