※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JXV21S 1連はしご JXV-S アルインコ 60929846 JXV21S 1連はしご JXV-S アルインコ 60929846 JXV21S 1連はしご JXV-S アルインコ 60929846 JXV21S 1連はしご JXV-S アルインコ 60929846

1連はしご JXV-S

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60929846 品番JXV21S
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

軽量に特化したスタンダードタイプの1連はしごです。

全長(m)2.13 質量(kg)4.3 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)345 正面踏ざん有効幅(mm)353 材質アルミ 使用角度(°)75 規格JIS規格品(JIS JQCN10008)、製品安全協会(SGマーク)認定品、Aマーク認定品 トラスコ品番792-0237 踏ざん踏面幅(mm)42 外寸(mm)430
注意
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。また、配送先の地域、場所、道幅、階数等の条件によっては、車上渡しになることや配送できないことがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする